PSC hűtőfolyadék-cső, PSC-hez: 50

Cikkszám: 309885 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

PSC-hez Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló befogó PSC 50
Menet M M16×1,5
⌀ D 7 mm
Teljes hossz L 29 mm
L1 14 mm
Termék fajtája Hűtőfolyadék-cső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309885 50
EAN / GTIN 2050001945440
Gyártó száma PS5.ER1.016.029

Leírás

Alkalmazható:

Poligon szerszámbefogók.

Figyelem:

A hűtőfolyadék cső felszerelése a 309893 sz. szerelőkulccsal és a 083321 542 sz. LOCTITE® ragasztóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek