• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Těsnicí podložka pro upínací matice ER, ER 25, Upínací ⌀ d: 15mm

Artiklové číslo: 309630 15
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
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Obal volné
Barva Černá
Upínací průměr d 15 mm
Pro typ ER 25
Průměr vnější D 21 mm
Druh produktu těsnicí podložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309630 15
EAN / GTIN 7640128495314
Číslo výrobce 9.25.150

Popis

Vhodné pro:

Upínací matice ER č. 309615; 309621; 309652.
Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

  • Rozsah upínání = jmenovitý rozměr − 0,5 mm.
  • ⌀ upnutí odstupňován po 1 mm.
  • Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí!
  • Vhodné do 80 barů.
  • Vestavba: popis na vnitřní straně upínací matice.