• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 25, ⌀ serrage d: 15mm

Réf.: 309630 15
Remise
23,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Emballage En vrac
Couleur noir
Diamètre de serrage d 15 mm
Pour type ER 25
Diamètre extérieur D 21 mm
Type de produit disques d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309630 15
EAN / GTIN 7640128495314
Réf. fabricant 9.25.150

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309615; 309621; 309652.
Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.