{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD02500295; ZYL02500195 | |
| Formulář záznamu | Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8° | |
| Průměr stopky DS | 9 mm | |
| Upínač | ER 25 | |
| Upínací průměr D1 | 9 mm | |
| Vnější průměr D | 25 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 40 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Ochrana proti vytahování nástrojů | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309457 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406254117 | |
| Číslo výrobce | 309457 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |