Upínací kleštiny pro závitníky, ER11, Jmenovitý upínací ⌀ d: 4,5mm

Artiklové číslo: 309399 4,5
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
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Spannzange für Gewindebohrer
Upínač ER 11
Upínací průměr D1 4,5 mm
Vnější průměr D 11,3 mm
Délka upínacích kleštin L 18 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Upínací profil Kulatá; Čtyřhran
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309399 4,5
EAN / GTIN 4062406104467
Číslo výrobce 309399 4,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).

Poznámka:

Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.
S utěsněním.