{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | ER-Spannzange für Gewindebohrer | |
| Upínač | ER 11 | |
| Upínací průměr D1 | 2,8 mm | |
| Vnější průměr D | 11,3 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 18 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Upínací profil | Kulatá; Čtyřhran | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 10 µm | |
| S utěsněním | ne | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 309399 2,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406104436 | |
| Číslo výrobce | 309399 2,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |