• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada upínacích kleštin ER 23dílná 4−26 mm, ER 40

Artiklové číslo: 309320
Sleva
14 112,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER 40
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309320
EAN / GTIN 4045197151933
Číslo výrobce 309320
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrdé pěny, 1 mm vzestupně.