• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm, ER 40

Št. art.: 309320
Popust
588,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
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
Položaj vmesnika na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala stožec vpenjalne puše
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0400 mm
Vrsta vpenjala izvrtina (notranja montaža)
Embalaža Primer
Premer vpenjanja min. 4 mm
Premer vpenjanja maks. 26 mm
Za vrsto vpenjalne stročnice ER-vpenjalna stročnica
Velikost vpenjalne stročnice 40
Natančnost krožnega teka 10 µm
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka glava za vpenjalne stročnice
Standard ISO 15488-B
Material cementirano jeklo
Obdelava površine polirano
Vsebina 23 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309320
EAN/GTIN 4045197151933
Številka proizvajalca 309320
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Obseg dobave:

V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.