• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

ER kleština, ER 40, Jmenovitý upínací ⌀ d: 4mm

Artiklové číslo: 309040 4
Sleva
586,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 29. 3. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 4 mm
Upnutí ER 40
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 472 E
Vnější ⌀ D 41 mm
Celková délka L 46 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309040 4
EAN / GTIN 4045197151667
Číslo výrobce 309040 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).