Sada upínacích kleštin ER 12dílná 2−13 mm

Artiklové číslo: 309016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER 20
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309016
EAN / GTIN 2050001767820
Číslo výrobce 1371416

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Rozsah dodávky:

V dřevěné kazetě, vzestupně po 1 mm.