Garnitura ER čahura od 12 dijelova, 2-13 mm

Artikl br.: 309016
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ER 20
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309016
EAN / GTIN 2050001767820
Broj proizvođača 1371416

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Opseg isporuke:

U drvenim kutijama, s povećanjem promjera po 1 mm.