• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

ER kleština s utěsněním a tryskami, ER 32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 3mm

Artiklové číslo: 309002 3
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
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kužel upínacích kleštin
Označení výrobce 469 E
Upínač ER 32
Upínací průměr D1 3 mm
Vnější průměr D 33 mm
Délka upínacích kleštin L 40 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309002 3
EAN / GTIN 4045197645203
Číslo výrobce 309002 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.
Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.