Kleština ER s utěsněním, ER32, Jmenovitý upínací ⌀ d: 9mm

Artiklové číslo: 309001 9
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
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin
Označení výrobce ER-Spannzange mit Abdichtung, Typ 469 E
Upínač ER 32
Upínací průměr D1 9 mm
Vnější průměr D 33 mm
Délka upínacích kleštin L 40 mm
Tvar kónické
Norma DIN ISO 15488-A
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
S utěsněním ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309001 9
EAN / GTIN 4045197888662
Číslo výrobce 309001 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné. Pro jmenovitý ⌀.