{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza | |
| Denominación del fabricante | ER-Spannzange mit Abdichtung, Typ 469 E | |
| Asiento | ER 32 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 9 mm | |
| Diámetro exterior D | 33 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 40 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Superficie | material endurecido; pulida; rectificado/a | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 10 µm | |
| Con obturación | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 309001 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197888662 | |
| Número del fabricante | 309001 9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |