{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Upínač | ER 25 | |
| Upínací průměr | 3/16 palec | |
| Upínací průměr min. | 4,3 mm | |
| Upínací průměr max. | 4,8 mm | |
| Vnější průměr | 26 mm | |
| Délka upínacích kleštin | 34 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Povrch | broušeno; kalené; leštěné | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 10 µm | |
| S utěsněním | ne | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 308960 3/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406103958 | |
| Číslo výrobce | 308960 3/16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |