• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

ER kleština, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 1/2mm

Artiklové číslo: 308960 1/2
Sleva
449,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce HOLEX ER-Spannzange
Upínač ER 25
Upínací průměr 1/2 palec
Vnější průměr D 26 mm
Délka upínacích kleštin L 34 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Povrch leštěné
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
S utěsněním ne
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308960 1/2
EAN / GTIN 4062406104009
Číslo výrobce 308960 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).
Upínací kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez utěsnění jsou dostupné i v palcových velikostech.