• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Pinza portapiezas ER, ER 16, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

Número de artículo: 308920 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3 mm
Adaptador ER 16
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 426 E
⌀ exterior D 17 mm
Longitud total L 27,5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 308920 3
EAN / GTIN 4045197151124
Número del fabricante 308920 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).
Pinzas de sujeción ER16, ER25 y ER32 sin obturación disponibles también con tamaño en pulgadas.