• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Kleštiny ER, ER 11, Jmenovitý upínací ⌀ d: 7mm

Artiklové číslo: 308918 7
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
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Válcová stopka
Průměr hřídele DS 7 mm
Označení výrobce 4008E
Upínač ER 11
Upínací průměr D1 7 mm
Upínací průměr min. D1 min 6,5 mm
Upínací průměr max. D1 max 7 mm
Vnější průměr D 11,3 mm
Délka upínacích kleštin L 18 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Materiál ocel
Povrch broušeno; kalené; leštěné
Provedení upínací plochy broušeno; leštěné
Upínací profil Kulatá
Přesnost obvodové házivosti ≤ 10 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308918 7
EAN / GTIN 4045197764010
Číslo výrobce 308918 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího ⌀ je vždy až o 0,5 mm menší.