ER-spännhylsa 7 mm

Article no.: 308918 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
138 styck i lager
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Produktinformasjon

Technical Data

nom. spänn-⌀ d 7 mm
fäste ER 11
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 4008E
Utvändig-⌀ D 11,3 mm
totallängd L 18 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308918 7
EAN / GTIN 4045197764010

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdade och slipade. Polerad.

Anmärkning:

Spänndiameteröverbryggningen är varje gång upp till 0,5 mm mindre.
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
    nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen