ER kleština s utěsněním 5 mm

Artiklové číslo: 308882 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 5 mm
Upnutí ER 11
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Typ 4012 E
Vnější ⌀ D 11,2 mm
Celková délka L 18 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308882 5
EAN / GTIN 2050001764850
Číslo výrobce 13721010500

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Použitím těsnění pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr. Podobně jako ISO 15488-A.