ER stezna čahura s brtvom 5 mm

Artikl br.: 308882 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 5 mm
Prihvat ER 11
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 4012 E
Vanjski ⌀ D 11,2 mm
Ukupna duljina 18 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308882 5
EAN / GTIN 2050001764850
Broj proizvođača 13721010500

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

S brtvljenjem za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. Slično ISO 15488-A.