{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr nákružku D | 38 mm | |
| Druh produktu | Tažný čep | |
| Závit M | M24 | |
| Pro upínač | SK 50 | |
| Celková délka L | 85 mm | |
| Průměr hlavy D1 | 23 mm | |
| Nepodepřená délka L1 | 45 mm | |
| Úhel α | 45 stupně | |
| Rozměr klíče | 30 mm | |
| S otvorem | ano | |
| S nákružkem | ano | |
| utěsněná | ano | |
| Utahovací krouticí moment max. | 150 Nm |
| Katalogové číslo | 308768 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515066273 | |
| Číslo výrobce | 308768 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |