Tirette 45° étanche, avec alésage, Pour cône SA: 50

Réf.: 308768 50
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône SA Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre embase D 38 mm
Type de produit tirettes
Filetage M M24
Pour support SA 50
Longueur totale L 85 mm
Diamètre de tête D1 23 mm
Longueur de col L1 45 mm
Angle α 45 degré
Ouverture 30 mm
Avec alésage oui
Avec moyeu oui
Étanche oui
Couple de serrage max. 150 Nm

Identification et classification

Référence article 308768 50
EAN / GTIN 4069515066273
Réf. fabricant 308768 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.