{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr nákružku D | 23 mm | |
| Druh produktu | Tažný čep | |
| Závit M | M16 | |
| Pro upínač | SK 40 | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Průměr hlavy D1 | 15 mm | |
| Nepodepřená délka L1 | 35 mm | |
| Úhel α | 45 stupně | |
| Rozměr klíče | 19 mm | |
| S otvorem | ne | |
| S nákružkem | ano | |
| Utěsněná | ano | |
| Utahovací krouticí moment max. | 50 Nm |
| Katalogové číslo | 308764 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515066235 | |
| Číslo výrobce | 308764 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |