Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami, HSK-A 100 A = 160, ⌀ upnutí D1: 25mm

Artiklové číslo: 308286 25
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
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK10000195; ZYL02500115
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 100
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 25 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 25 mm
Upínací průměr max. D1 25 mm
Nepodepřená délka A 160 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 53 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Se závitovými otvory pro vyvažování ano
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 44 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 210 mm
Výška celková H1 100 mm
Šířka celkem B1 100 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308286 25
EAN / GTIN 4045197948021
Číslo výrobce 308286 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

GARANT: Funkční plochy HSK obrobené. Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).
S čelními chladícími tryskami a uzavíratelnými závity. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm nelze uzavřít.
Od ⌀ upínání D1 6 mm se závitovými otvory pro vyvažovací šrouby.
Integrované délkové nastavení nástrojů od ⌀ upínání D1 6 mm (přestavení 10 mm).

Použití:

  • K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6.
  • Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Rozsah dodávky:

U pouzder s nastavením délky včetně šroubu délkového nastavení (od ⌀ upínání D1 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 − 302416. Smršťovací přístroje č. 354210 − 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 180.