{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici; s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300195; ZYL01400115 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 14 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 14 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-A 63 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 14 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 14 mm | |
| Nepodepřená délka A | 90 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 34 mm | |
| Úhel kuželu | 4,5 stupně | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; HSC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Včetně šroubu pro nastavování délky | ano | |
| Dráha přestavení V | 10 mm | |
| Se závitovými otvory pro vyvažování | ano | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ano | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 27 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn | |
| Celková délka L | 122 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 308187 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197290892 | |
| Číslo výrobce | 308187 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |