• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Ochranná zástrčka motoru

Artiklové číslo: 30756090003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 30756090003
EAN / GTIN 4014586264240
Číslo výrobce 30756090003
L-číslo L00010 1350
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Ochranné zástrčky motorů
  • ochranné zástrčky motorů FEIN spolehlivě chrání vysokofrekvenční elektrické nářadí před přetížením. Bimetalová spoušť, která je individuálně nastavena na příslušný jmenovitý proud připojeného nástroje, zabraňuje příliš pozdnímu nebo předčasnému vypnutí v případě krátkodobého přetížení. Na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí je namísto běžné kolíkové zástrčky namontována ochranná zástrčka motoru. Ochranná zástrčka motoru se skládá ze zástrčky podle CEE, tepelných spouští s teplotní kompenzací a otočného přepínače
  • vhodná pro řadu 870, rozsah nastavení 12,5 - 16 A

Charakteristika:

  • Verze 16 A