Ochranná zástrčka motoru

Artiklové číslo: 30756089001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 30756089001
EAN / GTIN 4014586264233
Číslo výrobce 30756089001
L-číslo L00010 1438
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Ochranné zástrčky motorů
  • ochranné zástrčky motorů FEIN spolehlivě chrání vysokofrekvenční elektrické nářadí před přetížením. Bimetalová spoušť, která je individuálně nastavena na příslušný jmenovitý proud připojeného nástroje, zabraňuje příliš pozdnímu nebo předčasnému vypnutí v případě krátkodobého přetížení. Na připojovacím kabelu vysokofrekvenčního elektrického nářadí je namísto běžné kolíkové zástrčky namontována ochranná zástrčka motoru. Ochranná zástrčka motoru se skládá ze zástrčky podle CEE, tepelných spouští s teplotní kompenzací a otočného přepínače
  • vhodná pro řadu 869, rozsah nastavení 9 - 12,5 A

Charakteristika:

  • Verze 16 A

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku