{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano, při max. 80 barech
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Kuželová dutá stopka HSK
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
HSK06300195; ZYL01201015
|
|
| Formulář záznamu |
Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
|
|
| Provedení upínače |
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
12 mm
|
|
| Velikost upínače, bezrozměrná |
63
|
|
| Typ upínače |
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Třída tolerance upínače |
H5
|
|
| Průměr hřídele DS |
12 mm
|
|
| Průměr upínače, horní tolerance |
0,008 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
BASIC
|
|
| Označení výrobce |
Hydrodehn-Spannfutter BASIC
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
HSK-A 63
|
|
| Upínací průměr min. D1 |
12 mm
|
|
| Upínací průměr max. D1 |
12 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
85 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
50 mm
|
|
| Nástroj délka upínání max. L3 |
40 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
3 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 2,5 při 25000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HSC
|
|
| Konstrukce |
krátká; Úzké
|
|
| Včetně šroubu pro nastavování délky |
ano
|
|
| Dráha přestavení V |
10 mm
|
|
| Závit G; M |
M10×1
|
|
| Včetně RFID nosiče dat |
ne
|
|
| Tlak chladicí kapaliny max. |
80 bar
|
|
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 |
32 mm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
hydraulické pouzdro
|
|
| Celková délka L |
117 mm
|
|
| Norma |
DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Tvar |
A
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 307507 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406242015 | |
| Číslo výrobce | 307507 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |