Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, HSK-A 63, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 307507 10
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano, při max. 80 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
HSK06300195; ZYL01001015
Formulář záznamu
Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická
10 mm
Velikost upínače, bezrozměrná
63
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače
H5
Průměr hřídele DS
10 mm
Průměr upínače, horní tolerance
0,008 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
BASIC
Označení výrobce
Hydrodehn-Spannfutter BASIC
Rozhraní na straně stroje
HSK-A 63
Upínací průměr min. D1
10 mm
Upínací průměr max. D1
10 mm
Nepodepřená délka A
80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
50 mm
Nástroj délka upínání max. L3
32 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HSC
Konstrukce
krátká; Úzké
Včetně šroubu pro nastavování délky
ano
Dráha přestavení V
10 mm
Závit G; M
M8×1
Včetně RFID nosiče dat
ne
Tlak chladicí kapaliny max.
80 bar
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2
30 mm
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
hydraulické pouzdro
Celková délka L
112 mm
Norma
DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar
A
Se závitem
ano
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Vnitřní chlazení je možné
ano
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307507 10
EAN / GTIN 4062406240103
Číslo výrobce 307507 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

  • K vrtání, vystružování a frézování.
  • Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 − 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěráky č. 343720.

Poznámka:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!