Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Hydraulické upínací pouzdro krátké, těžké 20 mm

Artiklové číslo: 307505 20
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Tvar: A
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 20 mm
Upnutí HSK-A 63 A = 80
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Tvar A
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 80 mm
⌀ D2 33 mm
Vnější ⌀ D 51,5 mm
Dráha nastavení V 10 mm
Vhodné redukční pouzdro 302155; 302160; 302165; 302150
Otvor Ballufchip ano
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 307505 20
EAN / GTIN 2050001653260
Číslo výrobce 16.508.63.20.Z

Popis

Provedení:

  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

  • Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
  • K vrtání, vystružování a frézování.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěráky č. 343720.
WTE dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.

Poznámka:

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly