Upínací trn, HSK-F 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 304306 6
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
HSK06300485; ZYL00601005
Formulář záznamu
Rovná opěrná plocha, malý kužel typ F; Rovná upínací plocha
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení; metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Velikost upínače, bezrozměrná
63
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
6 mm
Chladicí a mazací prostředek
ne
Rozhraní na straně stroje
HSK-F 63
Rozhraní na straně obrobku
válcová stopka
Upínací průměr min. D1
6 mm
Upínací průměr max. D1
6 mm
Nepodepřená délka A
65 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
25 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění
HPC; HSC
Konstrukce
krátká
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací trn
Celková délka L
90 mm
Norma
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar
F
S otvorem pro RFID nosiče dat
ano
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304306 6
EAN / GTIN 4045197584830
Číslo výrobce 304306 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Funkční plochy HSK opracované.

GARANT: Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.
Bez závitu pro trubičku na chladící kapalinu.