Flächenspannfutter, HSK-F 63 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 304306 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
HSK06300485; ZYL00601005
Aufnahmeform
Plananlage, kleiner Kegel Form F; gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung
dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
6 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos
63
Aufnahmeart
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Kühlschmierstoff
nein
Schnittstelle maschinenseitig
HSK-F 63
Schnittstelle werkstückseitig
Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1
6 mm
Spanndurchmesser max. D1
6 mm
Auskraglänge A
65 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
25 mm
Rundlaufgenauigkeit
3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl
G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie
HPC; HSC
Bauform
kurz
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Flächenspannfutter
Länge gesamt L
90 mm
Norm
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Form
F
mit Bohrung für RFID-Datenträger
ja
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304306 6
EAN / GTIN 4045197584830
Herstellernummer 304306 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.
Ohne Gewinde für Kühlmittelrohr.