Mazací nástroj Lubritool®, HSK velikost: 100

Artiklové číslo: 304210 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

HSK velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Lubritool®
Označení výrobce Schmierwerkzeug Lubritool®
Délka 51 mm
Průměr 65 mm
Druh produktu Mazivo
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304210 100
EAN / GTIN 4019208425016
Číslo výrobce 1323415
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Pro pravidelné mazání a údržbu upínacích systémů ve vřetenech strojů u strojů HSK. Automatické a rychlé mazání upínací sady HSK díky výměně mazacího nástroje ze zásobníku do vřetena stroje.

Výhoda:

  • Vhodné mazivo ve správný čas, ve správném množství.
  • Žádné ruční mazání, žádné opomenutí.
  • Snížení času údržby (pouze 5 sekund).
  • Kompaktní design.

Použití:

U upínacích systémů nástrojů HSK by se měla provádět údržba pravidelně a podle pokynů výrobce. Jedna kartuše odpovídá cca 50 mazacím cyklům.

Vhodné pro:

Obráběcí stroje s upínacími sadami HSK – typ A, typ T, typ E.

Poznámka:

Součástí dodávky není kartuše s mazivem.