{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG05005195 | |
| Formulář záznamu | MAS BT | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 50 | |
| S instalací plánu | ano | |
| Vzdálenost a | 1,5 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 1 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 16 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 25 | |
| Nepodepřená délka A | 80 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 42 mm | |
| Vnější průměr upínací matice D | 42 mm | |
| Nástroj délka upínání max. L3 | 20,5 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 181,8 mm | |
| Celková výška H1 | 42 mm | |
| Celková šířka B1 | 42 mm | |
| Norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | AD | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303740 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406250362 | |
| Číslo výrobce | 303740 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |