{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 10 mm | |
| Upnutí | BT 50 krátké | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma pro upínání | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | AD | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Provedení | BT-DC | |
| Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
| a | 1,5 mm | |
| Vnější ⌀ D | 35 mm | |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10 | |
| Druh produktu | Upínací trn |
| Katalogové číslo | 303670 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406250201 | |
| Číslo výrobce | 303670 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |