HT pouzdro s čelními chladicími tryskami 20 mm

Artiklové číslo: 303451 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 20 mm
Upnutí BT 40 krátké
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 72,5 mm
Vnější ⌀ D 49 mm
Užitná délka L1 45,5 mm
Vhodné redukční pouzdro 302160; 302155; 302150; 302165
Otvor chladicího kanálu ano
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 303451 20
EAN / GTIN 4045197644817

Popis

Provedení:

  • Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.
  • Axiální nastavování délky, dráha nastavení 10 mm.

Výhoda:

  • Nejvyšší přenosné krouticí momenty, 550 Nm, provedení HT (High Torque), díky tomu bezpečnost procesu.
  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.
  • Odolnost vůči teplotám až 120 °C.

Použití:

Zejména při těžkém obrábění při frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802.

Poznámka:

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly