Mandrin HT avec arrosage en bout 20 mm

Réf.: 303451 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support BT 40 court
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 72,5 mm
⌀ ext. D 49 mm
Long. utile L1 45,5 mm
Douille de réduction adaptée 302160; 302155; 302150; 302165
Arrosage oui
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303451 20
EAN / GTIN 4045197644817

Description

Exécution:

  • Rigidité totale très élevée grâce à la construction optimisée.
  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.

Avantage(s):

  • Transmission de couple maximale, 550 Nm, exécution HT (High Torque), pour une sécurité de processus garantie.
  • Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce, une augmentation de la durée de vie et un ménagement de la broche.
  • Thermorésistance jusqu'à 120 °C.

Utilisation:

En particulier, dans le fraisage grosse ébauche.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802.

Remarque(s):

Attention pour les outils extra longs et l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange