Prodloužení nohou

Artiklové číslo: 30307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Barva Stříbrná
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30307
EAN / GTIN 4031405303072
Číslo výrobce 030307
L-číslo L90110 323
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Snadné upevnění pomocí 4 šroubů
  • Protiskluzové a stabilní koncové krytky
  • Pro pravoúhlé trubkové nosníky 58 až 98 mm

Charakteristika:

  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka příčného nosníku: 1156 mm