Upínací trn typ AD, BT 50 krátké, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 302657 6
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
SKG05005195; ZYL00601015
Formulář záznamu
S centrálním a mimostředným předáváním chladicího maziva; Rovná upínací plocha
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Velikost upínače, bezrozměrná
50
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
6 mm
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Rozhraní na straně stroje
BT 50
Rozhraní na straně obrobku
válcová stopka
Upínací průměr min. D1
6 mm
Upínací průměr max. D1
6 mm
Nepodepřená délka A
63 mm
Vnější průměr na straně nástroje D
25 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění
HPC
Konstrukce
krátká
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Upínací trn
Celková délka L
164,8 mm
Norma
DIN 6359
Tvar
AD
Vnitřní chlazení je možné
ano
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302657 6
EAN / GTIN 4062406100803
Číslo výrobce 302657 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min-1.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.