Tepelný upínač, SK 40 A = 130, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 302266 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 6 mm
Upnutí SK 40 A = 130
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 130 mm
Vnější ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302266 6
EAN / GTIN 4045197646088
Číslo výrobce 302266 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.
Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308800, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.