Tepelný upínač s tlumením vibrací, s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 160, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 302216 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí kanál uzavíratelný ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG05001795; ZYL01200115
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 12 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 12 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 50
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 160 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 32 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce Zesílené provedení
Tlumení vibrací ano
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Se závitovými otvory pro vyvažování ano
Závit G; M M24
S čelními chladícími tryskami ano
Otvor chladicího kanálu uzavíratelný ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 24 mm
Vnější průměr 3 na straně nástroje D3 80 mm
Užitná délka LN 75,9 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 261,75 mm
Výška celková H1 80 mm
Šířka celkem B1 80 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar ADB
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál tvrdokov; ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302216 12
EAN / GTIN 4062406545567
Číslo výrobce 302216 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Integrované nastavení délky nástrojů.
  • Pro HSS a TK nástroje.
  • Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • S vrtáním chladicího kanálu a uzavíratelnými závity.
  • Se závitovými otvory pro vyvažovací šrouby.
  • Zesílené provedení, příp. kontura.
  • Leštěný povrch.
  • Speciálně uložené tvrdokovové jádro v tělese tepelného upínače.

Výhoda:

  • S tlumením vibrací.
  • Lepší povrch obrobku.
  • Optimalizovaná doba životnosti nástroje.
  • Vyšší procesní bezpečnost.
  • Minimální náchylnost ke korozi díky leštěnému povrchu.

Použití:

K upnutí nástrojů s cylindrickou stopkou (tolerance stopky h6). Vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308800.
Upínací klíč pro TČ. 308820 – 308835.
Prodloužení tepelných upínačů č. 302410 – 302419.
Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 – 354450.
Sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.