Stahovací klíč na redukční pouzdra, Na redukční pouzdra ⌀: 12-32mm

Artiklové číslo: 302183 12-32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Na redukční pouzdra ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Klíč na matice se dvěma otvory
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch kalené
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby se dvěma otvory (upínač/Snake-Eye)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302183 12-32
EAN / GTIN 4250122681878
Číslo výrobce 65.01
Výrobce/odpovědná osoba Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Popis

Použití:

Ke snadnému odstranění redukčních pouzder z hydraulických upínacích pouzder. Použití pro všechna běžná HD redukční pouzdra.

Vhodné pro:

Redukční pouzdra ⌀ 12, 20 a 32 mm; č. 302135 – 302187.