• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, typ ADB, SK 50, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 302058 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 80 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 10 mm
Upnutí SK 50
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 80,5 mm
⌀ D2 30 mm
Vnější ⌀ D 49,5 mm
Užitná délka L1 61,5 mm
L2 35 mm
Dráha nastavení V 10 mm
Závit M M8×1
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302058 10
EAN / GTIN 4045197830326
Číslo výrobce 302058 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
  • S otvorem pro čip RFID/Balluff.
  • Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
  • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308810308830, vel. 12; 20; 32: redukční pouzdro č. 302135302187.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací sklíčidlo HD pro upínání rotačně symetrických nástrojů.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte minimální hloubku upnutí.
  • Při použití speciálních konstrukcí dodržujte rozdílné údaje na výkresu.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Prodloužení nekombinujte.
  • Nepoužívejte pro upínání obrobků.
  • Neohřívejte pomocí smršťovacího zařízení.