{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 2,5 mm - 16 mm | |
Upnutí | SK 50 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 18000 min-1 | |
Maximální utahovací moment Md max. | ≤ 14 Nm | |
Délka vyložení rozměr A | 106,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 56 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | SW6 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 301500 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307651 | |
Číslo výrobce | 802.565 |