{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 2,5 mm - 16 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 18000 min-1 | |
Maximaal aanhaalmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Afkoppellengte A-maat | 106,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 56 mm | |
Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW6 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 301500 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197307651 | |
Nummer fabrikant | 802.565 |