Redukční pouzdro, SK 50, Strmý kužel SK / SK1: 50/50

Artiklové číslo: 301273 50/50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Strmý kužel SK / SK1 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí SK 50
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Délka vyložení rozměr A 120 mm
Vnější ⌀ D 97 mm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301273 50/50
EAN / GTIN 4062406105129
Číslo výrobce 301273 50/50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

S vestavěným spojovacím šroubem pro upínač nástrojů dle ISO 7388-1. (dřív. DIN 69871)

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku