Upínací trn pro frézovací hlavy válcový, SK 50 A = 200, ⌀ trnu d1: 22mm

Artiklové číslo: 301146 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Strmý kužel
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG05001X80; FDA02200200
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1; Hladký dřík
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Typ upínače Čep; Čep
Průměr hřídele DS 22 mm
Délka stopky LS 19 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Messerkopfaufnahme zylindrisch, SK 50 A = 200
Rozhraní na straně stroje SK 50
Nepodepřená délka A 200 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4 19 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 48 mm
Přesnost obvodové házivosti 6 µm
Vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 8000 min-1
Strategie obrábění HPC
Tlumení vibrací ano
Včetně RFID nosiče dat ne
Průměr trnu d1 22 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Krouticí moment (Nm) 220
Řezná síla (N) 1 700
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 320,7 mm
Norma DIN 6357; ISO 7388-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 6,2 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301146 22
EAN / GTIN 4045197761743
Číslo výrobce 301146 22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.

Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.

Výhoda:

Výrazně nižší sklon k vibracím! Podstatné zvýšení posuvu!

Rozsah dodávky:

Včetně šroubu pro utažení frézy a unášecího kamene.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.