{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | FDA04000180 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 300 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Upínací průměr min. D1 | 27 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 27 mm | |
| Nepodepřená délka A | 300 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 21 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 58 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 6 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 389,45 mm | |
| Výška celková H1 | 58 mm | |
| Šířka celkem B1 | 58 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Hmotnost | 4,65 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 301137 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197926852 | |
| Číslo výrobce | 301137 27 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |