Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pojistný šroub pro prodloužení, Pro délku trnu L: 45mm

Artiklové číslo: 301111 45

Vyberte variantu a množství

Pro délku trnu L (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M12
Délka 90 mm
Pevnost 8.8
Druh produktu Sroub

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301111 45
EAN / GTIN 4045197779472
Číslo výrobce 301111 45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Č. 301105; 301106 vždy ve vel. 40.